{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Accessories for | Bügelmessschrauben | |
| Series | - | |
| Manufacturer’s designation | Adapter Auflagefläche außen; OUTSIDE | |
| Packaging | loose | |
| Colour | grey; orange | |
| Content | single part | |
| Type of product | Adapter | |
| Spare part or accessories | accessories | |
| Specifics | Befestigung: verstellbares Befestigungselement mit rutschfester Oberfläche; Konstruktion: dreieckige Auflagefläche mit rechteckigen Verbindungselementen; Material: Kunststoff mit geometrischer Formgebung; Montagehinweis: jeweils 2 Stück erforderlich; Sicherheitsmerkmale: abgerundete Kanten und Ecken zur Vermeidung von Verletzungen; Typ: OUTSIDE - externe Auflageflächen-Funktion |
| Article number | 439910 OUTSIDE | |
| EAN / GTIN | 4062406206468 | |
| Manufacturer number | 439910 OUTSIDE | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |