{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | ZOX | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Type | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 48 Grad | |
Helix angle characteristic | unequal spacing | |
Spacing of the cutters | unequal spacing | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Cutting width ae for milling operation | 0.05×D for side milling | |
Schaft | DIN 6535 HA to h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 50 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 92 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Colour ring | yellow |
Article number | 203175 25 |