Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique avec cliquet emboîtable 10 Nm

Réf.: 655230 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Outil interchangeable: Embout
  • Interface: Port USB

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 10 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 %
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série MANOSKOP® 714
Longueur totale L 255 mm
Plage de couples 1 Nm - 10 Nm
Plage de couples 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Plage de couples 9 lbfin - 90 lbfin
Résolution 0,01 Nm
Poids 432 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Emballage Valise en plastique
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage; à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfin; lbfft
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 188 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 205,5 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Description

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour le vissage et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. Programmation jusqu’à 200 applications de vissage, qui peuvent être reprises dans une liste. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d’angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne).
La clé peut être utilisée en mode déclenchement. Une fois que le couple de serrage ou l’angle de rotation défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Cliquets réversibles
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les outils avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
  • Rappel d’étalonnage automatique: selon le nombre d’utilisations et l’intervalle de temps
  • Sortie de données: le port USB permet de lire et d’exploiter les données enregistrées dans le PC.
  • Mémoire: pour un maximum de 2500 valeurs mesurées.
  • Commande aisée: les touches fléchées permettent de sélectionner toutes les fonctions. Structure de menus simple et claire.
  • Signaux d’avertissement: – Acoustiques (buzzer) – Visuels via 3 LED et l’affichage en couleurs
  • Poignée bimatière: résistante aux huiles, graisses, carburants et Skydrol.

Comme clé dynamométrique à angle de rotation électromécanique, la clé MANOSKOP® 714 combine le meilleur de deux mondes. Les utilisateurs bénéficient d’une mesure électronique précise, mais aussi ressentent et entendent le “clic” familier d’une clé dynamométrique mécanique.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 coffret en tôle d'acier) et 4 piles (1,5 V Micro / AAA / LR3), câble de données USB et logiciel SENSOMASTER 4 pour transmission des données de mesure.

Remarque(s):

Module Bluetooth adapté disponible dans notre eShop (52110220).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier