6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, lang pulverbeschichtet 9

Artikel-Nr.: 627141 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 681 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 9
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt, pulverbeschichtet
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Farbcodierung ja
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627141 9
EAN / GTIN 7610733088904
Herstellernummer 212.LH-10 RB

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet. Kanten leicht gebrochen.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Schnelles Finden des richtigen Schraubendrehers durch auffällige Farbcodierung.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627140: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb