Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 26-dílná 6

Artiklové číslo: 634318 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
608 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 26
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-10 mm
Obal ABS plastový box
Délka 357 mm
Šířka 174 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil Hlavice 6-hran; 6-hranný šroubovák
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634318 6
EAN / GTIN 4062406230760

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 12 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks podobný č. 637329 vel.16; 20,8
6hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720
Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636220
Ráčna: 1 ks č. 635090
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku