Asortiman bitova „Tool-Check PLUS” s alatom i nastavcima za nasadni ključ 39-dijelni

Artikl br.: 676171
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.077 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Tool-Check PLUS
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni nasadni ključ
Aktivacijski alat Račna s nastavkom, 1/4 cola; Držač odvijača
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676171
EAN / GTIN 4013288191601
Broj proizvođača 644705 36

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 2 kom. 1/25; 3 kom. 2/25; 1 kom. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675380 1 kom. 1/25; 3 kom. 2/25; 1 kom. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Po 1 kom. 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 1,0×5,5
Nastavci za nasadni ključ od 1/4 cola, za vanjski šesterokut: Po 1 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 kom. unutarnji četverokut od 1/4 cola – prihvat bitova od 1/4 cola
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K
Držač odvijača: 1 kom.
Račna s nastavkom, 1/4 cola: Jedan kom. br. 676645

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu