Garnitura alata za montažu, 59-dijelna sa sandukom za alat od čeličnog lima

Artikl br.: 680300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680300
EAN / GTIN 2050001016423

Opis

Upotreba:

Sadrži kvalitetne alate za popravke i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja itd.

Opseg isporuke:

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2
Žičana četka: 1 kom. br. 575000 vel. 3
DICK garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)
PUK® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150
GARANT Komplet dvostranih viljuškastih ključeva 6 − 34 mm s držačem: 1 kom. br. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 12
Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools garnitura odvijača s ravnom glavom: 1 kom. br. 660910 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5
PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5
PB Swiss Tools odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668100 vel. 1; 2
KNIPEX® kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701500 vel. 180
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 705500 vel. 250
KNIPEX® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210
Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br. 708205 vel. 250
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713150 vel. 160
Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2
Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2
KNIPEX® kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br. 724900 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175
RENNSTEIG garnitura probijača i točkala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 300
Plastični čekić: 1 kom. br. 754500 vel. 32
PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300 vel. 175
Plastična mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125
Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK
Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B
Kutije za alat od čeličnog lima: 1 kom. br. 693455 vel. 5/530

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu