Destornillador para ranura, con mango rígido “multicraft” 3,5 mm

Número de artículo: 660900 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
800 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Anchura de filo b 3.5 mm
Nombre de cuchilla 1
Grosor de filo a 0.5 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Número del fabricante 6100.1-90

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.
Mango multicraft de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. A partir de tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada y cromada, filo negro.

Ventaja:

  • Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra