{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Láncszem ⌀ | 4 mm | |
minimális hossz a kampók között | 230 mm | |
Láncszem hossza | 12 mm | |
Ház anyaga | Acél | |
Emelőerő névleges terhelésnél | 275 daN | |
Normál emelési magasság | 1,5 m | |
Lánckioldás | igen | |
Láncágak száma | 1 | |
Teherbírás | 250 kg | |
Teherbírás t | 0,25 t | |
Súly | 2,2 kg | |
Termék fajtája | Láncos emelő |
Cikkszám | 086014 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001741967 | |
Gyártó száma | 35919 |