Kivitel:
A Yale hidraulikus szerszámok kiváló minőségű CrMo-acélból készülnek jelentősen nagyobb stabilitás és „rugalmasság“ mellett és ebből eredően ezeket nagyon hosszú élettartam jellemzi. Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, ami a beszerelési- és szervizmunkákat, valamint az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-os kompatibilitás minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.
A végigfutó középső furatuknak köszönhetően ezek a hengerek olyan felhasználáshoz alkalmasak, ahol a nagy vonóerőt menetes orsóval kell kifejteni.
Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.
Felhasználás:
Vonókampó előfeszítéséhez, csapágyak és tengelyek be- és kisajtolásához, fogaskerekek és szíjtárcsák lehúzásához, valamint nehéz szerkezetek húzásához és eltolásához.
Tartalom:
Nyomócsatlakozó 3/8-NPT. Szállítás üzemkész állapotban, vagyis csatlakozó karmantyúval, edzett acél nyomóidommal és rögzítőmenettel együtt történik, csatlakozóvezetékek és adapter nélkül.
Figyelem:
A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.Kézi hidraulika pumpát lásd a
086050, hidraulika tömlőt a
086081 cikkszámnál.