Putkimäntäsylinteri YCS, Paineteho / isku (t / mm): 12/40

Tuote nro.: 086070 12/40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paineteho / isku (t / mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nostokorkeus 40 mm
Öljytilavuus 71 ml
Telan ulko-⌀ 70 mm
Läpireiän ⌀ 20 mm
Rakennepituus käytössä 142 mm
Enimmäispuristusvoima 120 kN
Paino 3,5 kg
Tuotetyyppi Hydrauliikkasylinteri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086070 12/40
EAN / GTIN 4025092150873
Valmistajan numero YCS-12/40
Valmistaja/vastuuhenkilö Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Kuvaus

Malli:

Yale-hydrauliikkatyökalut on valmistettu laadukkaasta CrMo-teräksestä, joka parantaa huomattavasti kestävyyttä ”elastisella alueella” ja takaa laitteelle hyvin pitkän käyttöiän. Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100 %:sti yhteensopiva kaikkiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.
Läpimenevän keskikanavan ansiosta nämä sylinterit sopivat käyttötarkoituksiin, joissa halutaan tuottaa suuri vetovoima kierrekaran avulla, pikaliitäntä.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Käyttö:

Vetoankkurin jännittämiseen, laakereiden ja akseleiden puristamiseen, hammaspyörien ja hihnapyörien vetämiseen ja painavien rakenteiden vetämiseen ja siirtämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina (sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). Ilman liitosjohtoja ja adapteria.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.
Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081.