Géptalp alátét HPRSF, Maximális teherbírás: 850kg

Cikkszám: 086004 850
Kedvezmény
44,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 80 mm
Magasság H 17 mm
Befogási szög W 120 fok
Maximális teherbírás 850 kg
Termék fajtája Antivibrációs géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086004 850
EAN / GTIN 2050000971570
Gyártó száma HPRSF 80 / 62026001

Leírás

Kivitel:

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.
Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét, csúszásmentes, szögkiegyenlítéssel.

Felhasználás:

Padlórögzítés nélküli gépek felállításához. Magasságkiegyenlítés csak gépoldalon (külsőleg) lehetséges.

Figyelem:

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 − SLM12 méret alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz