Hosszabbító vezeték, 400 V / 16 A, Típus: 10N

Cikkszám: 081188 10N
(9,97 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Típus 10N
Hálózati feszültség 400 V
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 5G1,5
Kábel anyaga Neoprén
Kábelhossz 10 m
Termék fajtája Hosszabbító kábel
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081188 10N
EAN / GTIN 4007123251520
Gyártó száma 1167710790

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).
Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.
Neoprén gumikábel H07RN−F 5G1,5.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.