Csavarkihajtó széles barázdákkal, Típus: 1

Cikkszám: 082862 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Előfúrási ⌀ 2 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M3 − M4
Alkalmazható Alumínium; Sárgaréz; INOX
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082862 1
EAN / GTIN 4018754042029
Gyártó száma 71010001

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Alkalmas alumíniumhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.
Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási ⌀ a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Aluhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz