Tömlőtekercselő acéllemez ház, Típus: 15

Cikkszám: 080076 15
(51,48 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 470 mm
Ház mélysége 180 mm
Ház magassága 494 mm
Ház anyaga Acéllemez, festett
Kimeneti csatlakozó 1/2 coll
Bemeneti csatlakozó 1/2 coll
Maximális üzemi nyomás 50 bar
Használható tömlőhossz 15 m
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080076 15
EAN / GTIN 4030704090041
Gyártó száma 09 004

Leírás

Kivitel:

Tömlőtekercselő megvezetett, hosszú élettartamú acélrugókkal meghajtott lehúzó és feltekercselő automatikával fordulatonként többszöri rögzítéssel.
Nyitott acél tömlőtekercselők festett, részben horganyzott acéllemez kivitelben változtatható kivezetővel és robusztus gumitömlővel.

Felhasználás:

Levegőhöz, vízhez, olajhoz, gázolajhoz alkalmas.
Az ergonómia növelése érdekében a nem feszített kábelekkel való munkavégzés, valamint a rend biztosításával és a padlón fekvő kábelek jelentette belest- és sérülésveszély elkerülésével.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz