Van alternatíva erre a termékre

Gépolajozó kanna 2 különböző kifolyócsővel, Űrtartalom: 250ml

Cikkszám: 083525 250
Kedvezmény
14,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 250 ml
Edény magassága 140 mm
Aljrész ⌀ 73 mm
Edény anyaga Acéllemez
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083525 250
EAN / GTIN 4016553302450
Gyártó száma 33 024 50

Leírás

Kivitel:

Gépolajozó kanna acéllemezből, merev és rugalmas kifolyócsővel. Robusztus sárgaréz pumpaszerkezet, lecsavarozható kifolyóval. Csőhossz 120 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz