Műanyag olajozó kifolyócsővel, Űrtartalom: 125ml

Cikkszám: 083532 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 125 ml
Teljes magasság 90 mm
Teljes magasság - kihúzott cső 220 mm
Aljrész ⌀ 51 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Sárgaréz
Termék fajtája Olajozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Gyártó száma 27015

Leírás

Kivitel:

Törhetetlen, rugalmas nyomó olajozó polietilénből kihúzható sárgaréz kifolyócsővel, zárható csappal a csővégnél. Csőhosszt rögzítő anyával.
Etanol és izopropanol alapú fertőtlentő szereknek ellenáll.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz