{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 111,1 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX7 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232255 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589095 | |
Gyártó száma | 232255 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 12
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
370,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
358,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 16 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |