KOMET® alaptest, 6×D, ⌀ DC: 20mm

Cikkszám: 236652 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 6×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 20
Váltólapkás fúró furatmélység max. 6×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 20 mm - 25 mm
Hasznos hossz L1 150 mm
Alaptest ⌀ d1 19 mm
Teljes hossz Lges 185 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236652 20
EAN / GTIN 4047109076204
Gyártó száma V47 40201

Leírás

Kivitel:

  • Folyamatbiztos 6×D-ig.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.