KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, rövid, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 24-32mm

Cikkszám: 236680 24-32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány Dmin-Dmax 24 mm - 32 mm
Kivitel rövid
Szár ABS
Fúrási felhasználás domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Gallérhossz L2 6 mm
Teljes hossz Lges 45 mm
ABS® szár ⌀ Ds 25 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Gyártó száma G01 70552

Leírás

Kivitel:

  • A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.
  • Kompakt szerszámfelépítés.
  • Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzávezetéshez.
  • Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.

Figyelem:

A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.
További kivitelek külön rendelésre.
Rendelési példa:
236680 sz. 24−32 méret − Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.
236684 sz. 24−32 méret − Tartó kétélű kiesztergálóhoz.
10×236520 sz. 18−010 méret − Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).