KOMET KUB Centron® fúrókorona

Cikkszám: 236650
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
14 darabszám azonnal szállítható
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

  • Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.
  • Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • A megvezető betétek ⌀-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek ⌀-je hézagolólemezekkel igazítható.

Felhasználás:

  • Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.
  • 236655236657 sz. központosító csúccsal.
  • 236740237080 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

Alaptest 236652236654 sz.

Tartalom:

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). ⌀ 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét ⌀-ben kívül +1 mm-rel állítható).
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz