VHM hengeres befogó, rövid, Hengeres szár, Forgácsoló fej ⌀-höz, D: 10mm

Cikkszám: 210561 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Forgácsoló fej ⌀-höz, D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀-höz, D 10 mm
Befogó Hengeres szár
belső hűtés igen
Külső ⌀ d1 9,8 mm
Teljes hossz L 95 mm
Hasznos hossz L1 46 mm
Szár ⌀ DS h6 12 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 5 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210561 10
EAN / GTIN 4045197558077
Gyártó száma 210561 10

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.
Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). Tűrés = h6.

Figyelem:

Maximális marásmélység = L1 + I; I = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz