{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 15 mm | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Legkisebb ⌀ dmin | 8,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
Váll -⌀ D1 | 25 mm | |
Programozási érték e | 3,55 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Szárkivitel | Whistle Notch | |
Hozzávaló váltólapka | 217185 UNI | |
Váltólapka csavar | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 217180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197321589 | |
Gyártó száma | 217180 15 |