Eco-QT esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm

Cikkszám: 250011 20/12
Kedvezmény
331,74 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DCLNR/L 2025X12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 91 mm
Alátétlapka 259031 11
Csavar alátétlapkához 259025 1
Kallantyú 259038 7
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250011 20/12
EAN / GTIN 4045197648358
Gyártó száma 250011 20/12

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
Kapcsolja össze a GARANT Eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.
Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki a lapkát − zárja le a reteszt.
Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT Eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz