{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252116 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700493 | |
Gyártó száma | TAA08552 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
13,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Minőség | CA510 | HB7010-1 |
Forgácstörő | PS | SM |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |