Pofa készlet, 3 darabos gyémántbevonatú, Fúrótokmány méret: 130

Cikkszám: 341160 130
Ár beállítása 3 Darab (39,95 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúrótokmány méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótokmány méret 130
Hossz 29 mm
Termék fajtája Szorítópofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341160 130
EAN / GTIN 4250261514303
Gyártó száma 1D6 0130 000 0

Leírás

Alkalmazható:

341050 sz. fúrótokmányhoz.

Figyelem:

Fúró befogó mérete 100 = befogási tartomány 1 mm.
Fúró befogó mérete 130 = befogási tartomány 13 mm.
Fúró befogó mérete 160 = befogási tartomány 16 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz