Esztergakés semleges, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 4016-80HPmm

Cikkszám: 320080 4016-80HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 16
Befogó HSK-T
Felhasználás módja semleges
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
Pótalkatrészek S07
Teljes hossz 100 mm
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320080 4016-80HP
EAN / GTIN 2050002039728
Gyártó száma HA4.KVF.NVA.080-HP

Leírás

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.
A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.