{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 16 mm | |
VDI méret | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319400 16 | |
EAN / GTIN | 4045197191366 |