{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303020 22 | |
EAN / GTIN | 4250122614197 | |
Gyártó száma | 406.11.22.40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 40 rövid, Tüske ⌀ d1: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
66,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
114,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
94,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Szabvány | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | 22 | 22 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | 22 | 22 |