{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 4,5 mm | |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Szár ⌀ d | 19 mm | |
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Szár négyszög | 3,4 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Gyártó száma | 335645 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M3 − M12, Menetfúró szár ⌀: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
150,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
63,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Kinyúlási hossz H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
Külső ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Menetfúró szár ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Szár ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szár négyszög | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét |