Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül 4,5 mm

Cikkszám: 335420 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ 4,5 mm
Menetfúró tartomány M3 − M12
Külső ⌀ D 30 mm
Szár ⌀ d 19 mm
Csatlakozó hossz L 21,5 mm
Kinyúlási hossz H 7 mm
Szár négyszög 3,4 mm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335420 4,5
EAN / GTIN 4045197152466

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül.

Felhasználás:

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.
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
    Menetfúró szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz