VHM csigafúró extra rövid, TiN, ⌀ DC h7: 0,5mm

Cikkszám: 122160 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6539
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 0,5 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6539
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 2,3 mm
Spirálszög 30 fok
Szár Hengeres szár, h7
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 3 mm
Teljes hossz L 20 mm
Szár ⌀ Ds 0,5 mm
Szártűrés h7
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,01 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122160 0,5
EAN / GTIN 4045197040084
Gyártó száma 122160 0,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
230
Alu (rövid forgácsú)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
50
Acél < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hasonló mint a DIN 6539 (extra rövid).
Azonos névleges és szár ⌀-vel.
TiN-bevonat.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrótokmányban gyémántbevonatú szorítópofákkal.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM csigafúró extra rövid, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 0,5mm

VHM csigafúró extra rövid, TiN, ⌀ DC h7: 0,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
5,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
9,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz L 20 mm 38 mm 20 mm 20 mm
Szabvány DIN 6539 Gyári szabvány DIN 6539 DIN 6539
Szártűrés h7 h6 h7 h7
Tűrés névleges ⌀ h7 0 / 0,004 h7 h7
Típus N N N N
Forgácshorony hossza Lc 3 mm 7 mm 3 mm 3 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,01 mm/ford. 0,02 mm/ford. 0,01 mm/ford. 0,01 mm/ford.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz