KOMET® P25M váltólapka, P25M, Megnevezés: 14-6603

Cikkszám: 216700 14-6603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség P25M
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TOHX 090204 EN
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Gyártó száma W30 14660.3303

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Körbefutó forgácshornyokkal.
A legkedvezőbb forgácsolási körülmények érdekében még egy letöréssel vannak ellátva. Hátszög 15°.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz