Munkalap Sötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) 1000 mm

Cikkszám: 926245 1000
(296,13 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 000 mm
Mélység 800 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Burkolat vastagsága 2 mm
Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
ABS élfólia 3 mm
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926245 1000
EAN / GTIN 4062406215682

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 800mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán a furatokat önállóan kell létrehozni.
Munkalapok szerelő, vizsgáló és labor munkaállomásokhoz. A felület állandóan antisztatikus, rendkívül kopásálló, közepesen kemény 2 mm vastag rétegből áll. Az ST fa mag középső réteg és az ellenoldal garantálja a vetemedésmentes munkalapot. A homlokoldal világosszürke, 3 mm vastag ABS élfóliával rendelkezik. Olajjal, zsírral, és enyhe savakkal és lúgokkal szemben nagy mértékben ellenálló. (Ezek azonban ártanak a felület megjelenésének.)

Figyelem:

Az Eluplan műanyag bevonat nem színtartó, a nap- ill. fénysugarak következtében előforduló színváltozások reklamációra nem jogosítanak fel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok