Csavarhúzó bithegy 1/2″ Torx T20

Cikkszám: SXM.20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SXM.20
EAN / GTIN 3148517230576
Gyártó száma SXM.20
L-szám L60130 8613

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 3.84
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [sz.]: T20
  • Sz.: T20
  • [g]: 58