Biztonsági cipő S3 VD PRO 1500 VF XXB 42

Cikkszám: VD PRO 1500 VF XXB 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD PRO 1500 VF XXB 42
EAN / GTIN 4044348645093
Gyártó száma VD PRO 1500 VF XXB 42
L-szám L00780 5484

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
  • Porvédő nyelv
  • Nagymértékben rugalmas, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét a SECURA VARIO® SYSTEM-mel
  • Alumínium orrmerevítő
  • Nagymértékben rugalmas, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés lélegző textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® technológia
  • TPU Athletic ESD járótalp.