Biztonsági cipő S3 VD 3500 BOA SST SF NB 37

Cikkszám: VD 3500 BOA SST SF NB 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 3500 BOA SST SF NB 37
EAN / GTIN 4044348597835
Gyártó száma VD 3500 BOA SST SF NB 37
L-szám L00780 3180

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Ultrakönnyű, sima mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a cipő varratmentes kialakításának köszönhetően
  • BOA® Fit System
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orrmerevítő
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • Járótalp Perbunan Athletic ESD.