Biztonsági szandál S1 VD 2000 ESD NB 38

Cikkszám: VD 2000 ESD NB 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 2000 ESD NB 38
EAN / GTIN 4044348388891
Gyártó száma VD 2000 ESD NB 38

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultrakönnyű textil felsőrész légáteresztő textilbetétekkel kombinálva
  • Két egyedileg állítható tépőzáras rögzítőpánt az ideális tartásért
  • Megerősített, kopásálló orrvédő
  • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • Talpbetét TPU Dynamics ESD