KUB-T.4D.440.R.06-ABS50 KUB TRIGON -

Cikkszám: V30 94401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB TRIGON
Gyártó jelölése KUB-T.4D.440.R.06-ABS50
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Vágóél átmérő, min. 44 mm
Vágóélek száma, összesen 4
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V30 94401
EAN / GTIN 4047109101883
Gyártó száma 1089444095
L-szám L20010 2308
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB-T.4D.440.R.06-ABS50 KUB TRIGON - TELIBEFÚRÓ

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 894 44095

Ugyanabból a sorozatból "KUB TRIGON" Összes megtekintése