simturn UX maróbetét, UN menetmarás, teljes profil, lépés/perc=16

Cikkszám: U18.UN16.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám U18.UN16.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294415
Gyártó száma AS0ZX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
UN menetmarás, teljes profil
osztás/inch=16

Műszaki paraméterek:

  • Fogaskerék/inch = 16
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,859 mm
  • S = 5,0 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,20 mm
  • ZEFP = 3