simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage UN, profil plein, pas/pouce=16

Réf.: U18.UN16.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article U18.UN16.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294415
Réf. fabricant AS0ZX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraises à fileter UN, profil plein
Pas/pouce=16

Paramètres techniques:

  • Pas/pouce = 16
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,859 mm
  • S = 5,0 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,20 mm
  • ZEFP = 3
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
Connectez-vous