Váltólapkás fúró KUB Quatron KUB-Q.2D.310.R.09-K32

Cikkszám: U10 23100
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB QUATRON
Vágóélek száma, összesen 2
Vágóél átmérő, min. Dc 31 mm
Teljes hossz L 310 mm
Szárátmérő DS 32 mm
Belső hűtés igen
Befogó típus hengeres szár
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése KUB QUATRON; KUB-Q.2D.310.R.09-K32
Csatlakozások pozíciója gépnél
Test átmérője D2 60 mm
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Szerszám kivitele tömör keményfém
Megmunkálási eljárás telibe fúrás (BVB)
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U10 23100
EAN / GTIN 4047109047358
Gyártó száma 1087931013
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB-Q.2D.310.R.09-K32 KUB QUATRON - Váltólapkás fúró

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 879 31013

Ugyanabból a sorozatból "KUB QUATRON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz