Belső csapágylehúzó, szorítószélesség 23 - 130 mm

Cikkszám: U.306A130N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.306A130N
EAN / GTIN 3148510751863
Gyártó száma U.306A130N
L-szám L60130 1047

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalú: 2 vagy 3 elszívókarral szerelhető
  • Átalakítás lehetséges külső elszívóra: U.306G1 elszívókarral, U.306-4 orsóval
  • U.306G10 elszívókarral, U.306-2 orsóval
  • U.306G15 elszívókarral, U.306-3 orsóval.
  • hosszabbítóval szállítva
  • Csapágylehúzókarok önCsapágylehúzó rugóval
  • A Csapágylehúzókar akkor is a csapágyon marad, ha nincs meghúzva
  • A Csapágylehúzókarok rögzítése a csapágyon egy bütykös kerékkel, a Csapágylehúzókar nem csúszhat le a csapágyról
  • Biztonsági fejjel ellátott orsó: a megengedett meghúzási nyomaték túllépése esetén egy csap levágódik
  • 2 tartalék csapszeggel szállítva
  • Megfelelő Csapágylehúzókészülék: U.306-os kalapács. M
  • közvetlen összeszerelés
  • U.40 csapágylehúzó
  • U.306A1 gyűrűs és anyás szerelvény, külön rendelendő /

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 23 - 130
  • L x Sz x H [mm]: 130 x 225 x 250
  • max. T [mm]: 140
  • 6 él [mm]: 18
  • Húzó karok: U.306 G2
  • Tonnák [t]: 3
  • csavarok: U.306-4
  • csavarok [mm]: 18
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1,300