Munkapad adapter TW16AW19

Cikkszám: TW16AW19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TW16AW19
EAN / GTIN 4008158039633
Gyártó száma TW16AW19

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok a BESSEY szorítóelemekhez TWV és TW 16 furatos rendszerrel
  • Alkalmas minden általános furatos rendszerrel rendelkező munkapadhoz
  • Szerszám nélkül használható
  • Cserélhető dugócsavarok más furatos rendszerekkel való használathoz.

Jellemző:

  • Csavarok: Ø16 mm
  • Alkalmazható: 19 mm
  • Alkalmazható: 3/4”

Előny:

Tökéletes kiegészítés
  • A adapter TW16AW-vel a BESSEY TWV és TW 16 lyukú rendszerrel ellátott befogóelemei a betét-hez is szállíthatók minden furatrendszerrel ellátott általános gyalulópadon.
Rugalmas vagy rögzített vetítés
  • A fokozatmentesen állítható vetítéssel (TWV) és a rögzített vetítéssel (TW) rendelkező szorítóelemek három nyélváltozatban kaphatók.
Egyenletes forgású orsó
  • A trapéz menetű felületkezelt orsó – mind a 2 komponensű műanyag nyél, mind a billenőkar esetében – különösen sima futású és nem dönthető.
Reteszelő mechanizmus
  • A kar fogantyúja a kar természetes erejét használja. A reteszelő mechanizmus biztosítja az adagolt, gyors és rezgésálló rögzítést. A különösen kopásálló excentrikus készülék hosszú élettartamot garantál.

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül