Hydroplasztikus befogó UNI - SK40 D12 A80.5

Cikkszám: TQP00243
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQP00243
EAN / GTIN 5715477001676
Gyártó száma TQP00243
L-szám L22140 129063
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Hydroplasztikus befogó UNI - SK40 D12 A80.5

Jellemző:

A szár átmérőjéhez (DCON): 12,00
Legkisebb külső átmérő (BD_1): 28,0
Középső külső átmérő (BD_2): 32,0
Legnagyobb külső átmérő (BD_4): 49,2
Túlnyúlás: 61,4
A-hossz (LPR): 80,5
Típus: SK40