SC végmaró - 4QFRM040-120-06-R03-VE

Cikkszám: TQC10106
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TQC10106
EAN / GTIN 4960664986682
Gyártó száma TQC10106
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • SC végmaró - 4QFRM040-120-06-R03-VE

Jellemző:

Fuvolák száma: 4
Saroksugár / sugár (RE): 0,30
Vágási hossz (APMX): 12,00
Teljes hossz (OAL): 50,0
Szár átmérője (DCON): 6,0
Bevonat: Coated
Szár típusa: Cylindrical
Eszköz típusa: End Mills
Átmérő (DC): ø4,0
Szerszámanyag: Solid carbide
Differenciálmű osztás: Yes