simturn E3 megmunkálható betét, menetes, külső, metrikus ISO, részleges profil, több tartományban, P=0,5 - 1 mm

Cikkszám: TE3.MT05.01 EM L X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.MT05.01 EM L X600
EAN / GTIN 4069769242478
Gyártó száma ATTYX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Menet, külső, metr. ISO, részleges profil, többféle tartományban
P=0,5 - 1 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,07 mm
  • S = 4,7 mm
  • tmax = 0,69 mm
  • b = 5,80 mm
  • Szemmagasság (tól) = 0,50 mm
  • Állás (befelé) = 1,0 mm