• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn E3 Plaquette de coupe, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil partiel, multi-plage, P=0,5 - 1 mm

Réf.: TE3.MT05.01 EM L X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.MT05.01 EM L X600
EAN / GTIN 4069769242478
Réf. fabricant ATTYX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil partiel, multi-gamme
P=0,5 - 1 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,07 mm
  • S = 4,7 mm
  • tmax = 0,69 mm
  • b = 5,80 mm
  • Pas (de) = 0,50 mm
  • Pas (jusqu’à) = 1,0 mm