Teleszkópos racsni forgó fejjel, négyszögletes meghajtással 12,7 mm (1/2″)

Cikkszám: SXL.171PB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SXL.171PB
EAN / GTIN 3662424003288
Gyártó száma SXL.171PB
L-szám L60130 10760

Leírás

Leírás:

  • 1 racsni 2 helyett
  • Rövid állás: standard használat, könnyen elrakható
  • Hosszú állás: nagyobb nyomaték, kevesebb erőfeszítés
  • Kezelőbarát és robusztus teleszkópos mechanizmus
  • Tömítés: karbantartásmentes
  • A abszolút biztonságot nyújt
  • A rendkívül robusztus csuklófej maximális hozzáférhetőséget garantál.

Jellemző:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 304
  • L1 [mm]: 437
  • [kg]: 0.83