Dugókulcs-Set 1/2″ D-Box, 21 db-os készlet

Cikkszám: SL.DBOX501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.DBOX501
EAN / GTIN 3148519454697
Gyártó száma SL.DBOX501
L-szám L60130 8495

Leírás

Leírás:

  • Választék 1/2″ - meghajtású elemek, tizenkét dugókulcsos kulcs, fordítható racsni, észlelődoboz, 21 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 480
  • [kg]: 3.8

Tartalom:

  • Feszes, nagy teherbírású, megfordítható racsni 1/2″ zárral: SL.171
  • 2 x hosszabbító 1/2″ zárral: L 130mm (S.210RC) - L 250m (S.215RC)
  • Tizenkétoldalú dugókulcsok 1/2″: S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Kardáncsukló 1/2″: S.240A
  • Üres tok: BV.S1NANO